Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckendtülle Kst Ø25mm lgr unbeh hfr 129TBM25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrendtülle, teilbar metrisch M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Rohrendtülle, teilbar metrisch M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-E717E94
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2047839
EAN/GTIN:
     4012196332267
Suchbegriffe:
Endtülle
obo bettermann kunststoff endtüllen...
endtülle m25
endtüllen obo
Steckendtülle Kst Ø25mm lgr unbeh hfr 129TBM25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Endtülle für Installationsrohre
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2745
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,28685*
€ 0,43685*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2974*
€ 0,4574*
8 Tage
629
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2975*
€ 0,4575*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,46*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36638*
€ 0,56638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56638*
€ 0,67399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49638*
€ 0,59069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48638*
€ 0,57879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44638*
€ 0,53119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42638*
€ 0,50739
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36638*
€ 0,43599
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.