Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X rechteck 250x180x120mm 9916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E716F73
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9916
EAN/GTIN:
     7611614261744
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X rechteck 250x180x120mm 9916
Weitere Informationen:
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
4
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
180 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Länge:
250 mm
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Spezielle Anwendung:
ohne
Stutzen:
ohne
Tiefe:
120 - 120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdosen kaiser, abox
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 20,52*
1
€ 5,00*
ab € 17,16*
€ 24,08*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 20,5148*
€ 24,7848*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 21,02389*
€ 25,29389*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,1832*
€ 25,4632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,29389*
€ 30,09973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43389*
€ 29,07633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02389*
€ 25,01843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 252,9389* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.