|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E715C82 Herst.-Nr.: 2096LUX EAN/GTIN: 4011377127517 |
| |
|
|  |  |
 | Helligkeitssensor KNX UP 1-2000lx 1Kan Lichtsensor 2096LUX Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung des Sensors: | Lichtsensor eingebaut | Einstellung: | 1 - 2000 lx lx | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: helligkeitssensor, Bussystem-Dämmerungssensor, Bussystem-Helligkeitssensor, Dämmerungssensor, Lichtfühler, Lichtsensor, Luxsensor, Sensor |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 88,73* | € 108,17* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 88,86* | € 108,26* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 89,66* | € 108,67* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 89,41* | € 108,68* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 97,87* | € 117,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|