Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten MauerDW 1f VA si 1tast 2mod 345x295,5x2mm Koppelbar CL411BD2A01B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchwurfbriefkasten-Front eds,Classic,Audio CL 411 BD2A 01 B
Durchwurfbriefkasten-Front eds,Classic,Audio CL 411 BD2A 01 B
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E714I68
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200048177-00
EAN/GTIN:
     4015739481774
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenfront
durchwurfbriefkastenfront
Briefkasten MauerDW 1f VA si 1tast 2mod 345x295,5x2mm Koppelbar CL411BD2A01B
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
2
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Ausführung des Putzrahmens:
rund
Breite Einwurf:
230.5 mm
Einwurf:
vorne
Entnahme:
hinten
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
345 mm
Gesamthöhe:
295.5 mm
Gesamttiefe:
2 mm
Höhe Einwurf:
36 mm
Koppelbar:
ja
Mit überstehender Regenkante:
ja
Montageart:
Mauerdurchwurf
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Durchwurfbriefkasten, Mauerdurchwurfbriefkasten, Mauerdurchwurfkasten, briefkasten, Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 844,64*
€ 962,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 849,80*
€ 971,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 863,80*
€ 987,90*
Frei Haus
ab € 884,44*
€ 1.006,75*
Frei Haus
ab € 887,94*
€ 1.016,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,55*
€ 1.145,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,96*
€ 1.129,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,71*
€ 1.081,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,97*
€ 1.047,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,64*
€ 1.005,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200043063-00
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.