Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe E27 TrueForce 21-28W ws 3000K 2850lm kl 360° AC Ø75x178mm TFORCELEDHPLND28-21WE27830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-E714C32
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63814600
EAN/GTIN:
     8718699638146
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Röhrenlampe E27 TrueForce 21-28W ws 3000K 2850lm kl 360° AC Ø75x178mm TFORCELEDHPLND28-21WE27830
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2850 lm
Durchmesser:
75 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1004
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.14
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
21 - 28 W
Lampenlichtausbeute:
135 lm/W
Leistungsfaktor:
0.95
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2850 - 2850 lm
Länge:
178 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
95 - 95 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 38,74*
13 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 30,83*
€ 43,02*
1
€ 8,50*
ab € 44,56*
€ 44,56*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 38,13*
€ 45,67*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,68*
€ 47,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 274,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 44,01*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 32,52*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 35,11*
Ähnlich
Philips
63822100
ab € 45,47*
Ähnlich
Philips
63826900
ab € 44,26*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,60*
Ähnlich
Philips
670011
ab € 41,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.