Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel TrueForce LED HPL, E27, 28-21W, 3000K, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel TrueForce LED HPL, E27, 28-21W, 3000K, matt
LED Leuchtmittel TrueForce LED HPL, E27, 28-21W, 3000K, matt
LED Leuchtmittel TrueForce LED HPL, E27, 28-21W, 3000K, matt
Artikel-Nr.:
     440-PH63814600
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH63814600
EAN/GTIN:
     8718699638146
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Leuchtmittel TrueForce LED HPL, E27, 28-21W, 3000K, matt

  • Energieverbrauch: 21 kWh/1.000 h
  • Leistungsaufnahme: 21 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: Matt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betrieb an KVG/VVG/230V
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Produktart: LED Lampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • EPREL Nr.: 403568
  • Lichtstrom: 2850 lm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Artikelnummer: PH63814600
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 38,61*
12 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 30,79*
€ 42,51*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 44,56*
€ 44,56*
6
€ 5,95*
ab € 38,13*
€ 45,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,94*
€ 47,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63828300
ab € 44,03*
Ähnlich
Philips
638207000
ab € 32,13*
Ähnlich
Philips
63818400
ab € 35,30*
Ähnlich
Philips
63822100
ab € 45,47*
Ähnlich
Philips
63826900
ab € 44,31*
Ähnlich
Philips
670004
ab € 30,58*
Ähnlich
Philips
670011
ab € 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.