Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 125A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh DMM-125/3/I5/C-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E713C53
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172859
EAN/GTIN:
     4015081694396
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 125A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh DMM-125/3/I5/C-G
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
2.5 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
6
Farbe des Betätigungselements:
grau
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Höhe:
160 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tiefe:
243 mm
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlossoliven, Zylinder-Drehgriff, Trennschalter, eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,33*
€ 311,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 264,03*
€ 317,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 263,16*
€ 318,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 294,46*
€ 347,59*
Frei Haus
ab € 446,15*
€ 535,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,83*
€ 340,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,03*
€ 314,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.