Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer M8 20-40mm VA unbeh SSP20-40M8A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E708J18
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486292
EAN/GTIN:
     4012196342211
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung 40mm
Trägerklammer M8 20-40mm VA unbeh SSP20-40M8A2
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
20 - 40 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer m8, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,56*
€ 382,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 336,1355*
€ 383,4555*
Frei Haus
ab € 340,26*
€ 386,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 347,4925*
€ 392,9825*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 434,07875*
€ 487,59875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 487,59875*
€ 580,24251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 480,68875*
€ 572,01961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,85875*
€ 557,94191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,09875*
€ 543,94751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 434,07875*
€ 516,55371
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 17,36315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.