Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer M8 20-40mm ST fvz SSP20-40M8FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E708J17
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486288
EAN/GTIN:
     4012196342204
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo
Trägerklammer M8 20-40mm ST fvz SSP20-40M8FT
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
20 - 40 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,93351*
€ 7,42351*
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,9387*
€ 7,6076*
4 Tage
50
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,0306*
€ 7,681*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4214*
€ 8,0114*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,63451*
€ 9,40451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,40451*
€ 11,19137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63451*
€ 9,08507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 235,11275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.