Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer M8 6-21mm VA unbeh SSP6-21M8A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M8 A4
Trägerklammer schwere Ausführung SSP 6-21 M8 A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E708J16
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486286
EAN/GTIN:
     4012196342198
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m8
Trägerklammer M8 6-21mm VA unbeh SSP6-21M8A4
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
6 - 21 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer obo, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 15,56*
€ 18,37*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 18,39*
25
Frei Haus
ab € 15,6644*
€ 18,5544*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 15,6745*
€ 18,9689*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 20,19569*
€ 23,41569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 23,41569*
€ 27,86467
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19569*
€ 24,03287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 585,39225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.