Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer M8 6-21mm ST fvz SSP6-21M8FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E708J14
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486282
EAN/GTIN:
     4012196342129
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklammer m8
Trägerklammer M8 6-21mm ST fvz SSP6-21M8FT
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
6 - 21 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer m8, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,7168*
€ 5,9368*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,40*
ab € 4,78922*
€ 6,00922*
25
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,18*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,1792*
€ 6,4792*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,1666*
€ 8,6866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,6866*
€ 10,33705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1666*
€ 9,71825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,8866*
€ 9,38505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6566*
€ 9,11135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,1766*
€ 8,54015
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,1666*
€ 7,33825
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.