Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E708J12 Herst.-Nr.: 1486242 EAN/GTIN: 4012196342174 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer M6 20-40mm VA unbeh SSP20-40M6A2 Weitere Informationen: | | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Befestigungsart: | Kantenclip | Geeignet für Flanschstärke: | 20 - 40 mm | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 0 - 0 mm mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 13,43* | € 15,26* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 13,46* | € 15,28* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 13,42862* | € 15,34862* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 13,4507* | € 15,3607* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 17,51355* | € 19,51355* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 487,83875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|