Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer M6 6-21mm VA unbeh SSP6-21M6A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E708J10
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6
Trägerklammer M6 6-21mm VA unbeh SSP6-21M6A4
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
6 - 21 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 17,51*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 15,67053*
€ 17,53053*
25
Frei Haus
ab € 15,7152*
€ 17,6752*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 16,0389*
€ 17,9689*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 20,25569*
€ 22,28569*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,28569*
€ 26,51997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,04569*
€ 26,23437
pro Stück
ab 125 Stück
€ 21,37569*
€ 25,43707
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,86569*
€ 24,83017
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 20,25569*
€ 24,10427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 557,14225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.