Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer M6 6-21mm VA unbeh SSP6-21M6A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E708J09
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486234
EAN/GTIN:
     4012196342136
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer obo
Trägerklammer M6 6-21mm VA unbeh SSP6-21M6A2
Weitere Informationen:
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Befestigungsart:
Kantenclip
Geeignet für Flanschstärke:
6 - 21 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungselement, Befestigungsklammer, Drehclip, Flanschhänger, Flanschklammer, Flansch-Metallbandhänger, Flanschrohrklemme, H-Klammer, Kabelbefestigungsklammer, Kabelbinderbefestigungsklammer, Klammer, Schraubklemme, Steckklemme, T-Klammer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 14,97*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 14,99*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,51535*
€ 15,05535*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,4932*
€ 15,1132*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,18338*
€ 19,14338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,14338*
€ 22,78062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18338*
€ 19,25822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 478,5845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.