| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E708I53 Herst.-Nr.: 4930255 EAN/GTIN: 4003468490075 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor KNX REG 4f 4Eing 6A Vor Ort-Handbedienung JME4TKNX Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 4 | Ausführung: | Erweiterungsmodul | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Busmodul abnehmbar: | ja | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.2 W | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 4 | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schaltstrom ohmsch: | 6 A A | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor knx, jalousieaktor, theben mehrfachsteuerrelais, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 139,08* | € 168,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 140,44* | € 170,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 158,12* | € 191,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 163,10* | € 197,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,06* | € 198,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|