Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX REG 4TE 8Ausg 16A Vor Ort-Handbedienung RME8TKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor/Jalousieaktor MIX2,Erweiter.Modul RME 8 T KNX
Schaltaktor/Jalousieaktor MIX2,Erweiter.Modul RME 8 T KNX
Artikel-Nr.:
     262-E708I46
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4930205
EAN/GTIN:
     4003468490822
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Schaltaktor KNX REG 4TE 8Ausg 16A Vor Ort-Handbedienung RME8TKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Ausgangsleistung:
3680 W W
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 0 V V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
ja
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Max. Schaltleistung:
0 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Mit LED-Anzeige:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, theben mehrfachsteuerrelais, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,21*
€ 205,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 172,13*
€ 208,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,41*
€ 233,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 195,18*
€ 235,71*
Frei Haus
ab € 201,76*
€ 241,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.