| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E708I43 Herst.-Nr.: 4940255 EAN/GTIN: 4003468490785 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor KNX REG 8f 8Eing 6A Vor Ort-Handbedienung JM8TKNX Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Eingänge: | 8 | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.5 W | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 8 | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schaltstrom ohmsch: | 6 A A | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, LED Feuchtraumleuchte, Rollladenaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, feuchtraumlampe led, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 242,29* | € 288,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 243,85* | € 289,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 251,40* | € 297,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,68* | € 306,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 338,98* | € 398,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|