Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M12x40mm Flachkopf gvz UVZ4M12SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkopfschraube M12x 40mm UVZ4M12SK(VE12)
Senkkopfschraube M12x 40mm UVZ4M12SK(VE12)
Artikel-Nr.:
     262-E708G68
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UVZ4M12SK
EAN/GTIN:
     3250616373457
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Flachrundschraube M12x40mm Flachkopf gvz UVZ4M12SK
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Kopfform:
Flachkopf
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechskant
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,93*
€ 13,14*
5
Frei Haus
ab € 10,128*
€ 13,398*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 14,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 14,12*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.