Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett bl Selbstkl TAG108TD1-1213-BU-1213-BU(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohr-/Lagerkennzeichnungsetiketten Helatag für Thermotransferbedruckung TAG108TD1 Typ 1213 blau 40mm 1 Rolle=50m
Rohr-/Lagerkennzeichnungsetiketten Helatag für Thermotransferbedruckung TAG108TD1 Typ 1213 blau 40mm 1 Rolle=50m
Rohr-/Lagerkennzeichnungsetiketten Helatag für Thermotransferbedruckung TAG108TD1 Typ 1213 blau 40mm 1 Rolle=50m
Rohr-/Lagerkennzeichnungsetiketten Helatag für Thermotransferbedruckung TAG108TD1 Typ 1213 blau 40mm 1 Rolle=50m
Rohr-/Lagerkennzeichnungsetiketten Helatag für Thermotransferbedruckung TAG108TD1 Typ 1213 blau 40mm 1 Rolle=50m
Artikel-Nr.:
     262-E707G19
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12181
EAN/GTIN:
     4031026483047
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett bl Selbstkl TAG108TD1-1213-BU-1213-BU(100)
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
40 mm mm
Farbe:
blau
Höhe:
0 mm mm
Länge:
50000 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelmarkierer schriftfeld blau, etiketten rolle, rollen-etiketten hellermanntyton, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 66,196*
€ 73,846*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 66,34*
€ 74,45*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 77,91*
€ 85,27*
1
€ 4,00*
ab € 64,02*
€ 85,85*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 90,96*
€ 113,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 90,96* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 226,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.161,52*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 975,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.