Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung LIYCY 0,5 sw TR1T Kl.5 = feindrähtig LIYCY1X0,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Aderleitung LIYCY 0,5 sw TR1T Kl.5 = feindrähtig LIYCY1X0,5
Artikel-Nr.:
     262-E706G38
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4530103/1000
EAN/GTIN:
     4044775240281
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Aderleitung LIYCY 0,5 sw TR1T Kl.5 = feindrähtig LIYCY1X0,5
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
3.6 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Nennspannung U:
49.9 V
Nennspannung U0:
49.9 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,80315* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 904,22*
€ 1.076,0218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 896,57*
€ 1.066,9183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 864,12*
€ 1.028,3028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 838,69*
€ 998,0411
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 803,15*
€ 955,7485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.