Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E639B56 Herst.-Nr.: 750-106 EAN/GTIN: 4050821608684 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungshalter Kst Serie 750 7x10,4mm 750-106 Weitere Informationen: | | Breite: | 10.4 mm mm | Höhe: | 7 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,56* | € 0,75* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,478* | € 0,778* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,5629* | € 0,9229* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,58172* | € 0,95172* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,634* | € 1,014* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,5172* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|