Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca LIYCY 3x0,5 gr R100 gesch Ø5,3mm Polyvinylchlorid (PVC) LIYCY3X0,5GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E612F64
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4612564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYCY
liycy 100m ring 3x1,5
liycy
liycy 3x0,75
PVC-Steuerleitung Eca LIYCY 3x0,5 gr R100 gesch Ø5,3mm Polyvinylchlorid (PVC) LIYCY3X0,5GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
58.7 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
31.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
21.2 mm
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
500 V
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54565*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,70565*
€ 0,83972
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,69565*
€ 0,82782
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,67565*
€ 0,80402
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,65565*
€ 0,78022
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,54565*
€ 0,64932
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.