Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M63 V2A unbeh edst hfr Edelstahl (V2A) Schlagfest ESVS63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E571J78
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065467
EAN/GTIN:
     4007685012218
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m63 metall
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube M63 V2A unbeh edst hfr Edelstahl (V2A) Schlagfest ESVS63
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-200 - 250 °C
Farbe:
Edelstahl
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din wiska, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,66*
€ 59,27*
€ 4,00*
ab € 44,46*
€ 59,30*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,0254*
€ 59,6354*
Frei Haus
ab € 46,42*
€ 60,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,13152*
€ 92,29152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29152*
€ 109,82691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48152*
€ 108,86301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06152*
€ 103,60321
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,86152*
€ 99,79521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,51152*
€ 95,80871
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,13152*
€ 87,02651
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.