| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59360757 Herst.-Nr.: 10065467 EAN/GTIN: 4007685012218 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung Edelstahl ESVS 63 Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Schutzart IP54, mit einem zusätzlichen Dichtring wird die Schutzart IP66/68 erreicht. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 63 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,08* | € 58,92* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,89* | € 59,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,1354* | € 59,9054* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,29* | € 60,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,5562* | € 66,6862* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|