| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W460822 Herst.-Nr.: 10065467 EAN/GTIN: 4007685654678 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Schutzart IP54, mit einem zusätzlichen Dichtring wird die Schutzart IP66/68 erreicht. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10065467 | Typ: | ESVS 63 | Halogenfrei: | Ja | Material: | Metall | Besonderheiten: | schlagfest | Herstellerfarbe: | Natur | Kategorie: | Verschlussschraube | Größe: | M63 | Produkt-Art: | Verschlussschraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,41* | € 59,01* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,06* | € 59,01* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,0454* | € 59,6354* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,28* | € 60,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,3762* | € 66,3362* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|