| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E568I23 Herst.-Nr.: R1.188.2310.0 EAN/GTIN: 4046521300607 |
| |
|
| | |
| Basisgerät 115-230V AC 115-230V Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 2 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: | 2 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Ausführung: | Grundgerät | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Auswertung der Eingänge: | zweikanalig | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | ja | Mit Rückführkreis: | ja | Mit Starteingang: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Stoppkategorie nach IEC 60204: | 1 | Tragschienenmontage möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,97* | € 438,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 383,44* | € 442,38* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 404,84* | € 466,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 413,83* | € 474,85* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 614,42* | € 672,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|