| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E568I19 Herst.-Nr.: R1.188.2250.0 EAN/GTIN: 4046521300539 |
| |
|
| | |
| Basisgerät 115-120V AC AC115-230V Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 1 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 3 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 3 | Ausführung: | Grundgerät | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Auswertung der Eingänge: | zweikanalig | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | ja | Mit Rückführkreis: | ja | Mit Starteingang: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Stoppkategorie nach IEC 60204: | 1 | Tragschienenmontage möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,74* | € 407,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 361,10* | € 410,46* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 383,77* | € 434,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 416,15* | € 466,54* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 430,58* | € 483,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|