Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Ein-Ausgangsmodul gs-Modul-SP-SDIO8,DC 24V DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E568G73
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.190.0030.0
EAN/GTIN:
     4046521309617
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
SPS-Ein-Ausgangsmodul gs-Modul-SP-SDIO8,DC 24V DC24V
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22.5 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
96.5 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Redundanzfähigkeit:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
121 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, wieland sicherheitsrelais, Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,20*
€ 255,36*
4 Tage
34
Frei Haus
ab € 224,83*
€ 260,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 268,35*
€ 307,58*
Frei Haus
ab € 273,24*
€ 311,34*
Frei Haus
ab € 276,06*
€ 313,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.