Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-4qmm 1Etage 4kl bg 24A TS35 Hutschiene TH35 ZDU2.5N/4AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E541A29
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1933740000
EAN/GTIN:
     4032248586776
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme 0,5-4qmm 1Etage 4kl bg 24A TS35 Hutschiene TH35 ZDU2.5N/4AN
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
5.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
beige
Höhe:
60 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
38.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme beige, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,72558*
€ 0,97558*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7332*
€ 0,9832*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7474*
€ 0,9974*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7476*
€ 0,9976*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,8642*
€ 1,1342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1342*
€ 1,3497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1042*
€ 1,314
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0342*
€ 1,2307
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8642*
€ 1,0284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,94*
Zubehör
Weidmüller
1608880000
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.