Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Federanschl.,2.5mm² ZDU 2.5N/4AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95100383
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1933740000
EAN/GTIN:
     4032248586776
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme Federanschl.,2.5mm² ZDU 2.5N/4AN

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme beige
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,72558*
€ 0,96558*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7332*
€ 0,9732*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7474*
€ 0,9974*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7476*
€ 0,9976*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7833*
€ 1,0433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9732*
€ 1,15811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9432*
€ 1,12241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8832*
€ 1,05101
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7332*
€ 0,87251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05852*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,93*
Zubehör
Weidmüller
1608880000
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.