Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Etikett Ø0-22mm Kst 93,1x35,6mm Mit Textfeld kleb THMWO33.5/93.1WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E536C17
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1774400000
EAN/GTIN:
     4032248148585
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ws Etikett Ø0-22mm Kst 93,1x35,6mm Mit Textfeld kleb THMWO33.5/93.1WS
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 22 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Etikett
Breite:
35.6 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
0 - 22 mm
Länge:
93.1 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, leiterbezeichnungshülse weiss, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,41*
€ 257,37*
Frei Haus
ab € 233,40*
€ 270,91*
Frei Haus
ab € 235,65*
€ 273,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 244,92*
€ 284,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 278,71*
€ 320,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,53*
€ 379,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,71*
€ 331,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.