Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung àge Kabel Ø10-317mm Kst 4x11,3mm aufschieb CLIM2-4GE/SWÃCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E535I64
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568301694
EAN/GTIN:
     4032248450367
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung àge Kabel Ø10-317mm Kst 4x11,3mm aufschieb CLIM2-4GE/SWÃCD
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 0 mm mm
Art des Aufdrucks:
Ã
Aufdruck:
Buchstaben
Ausführung:
Kabelmarker
Breite:
11.3 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
10 - 317 mm
Länge:
4 mm mm
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabeldriller, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, leitermarkierer gelb weidmüller, kabelbeschriftung, weidmüller kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
500
€ 6,50*
ab € 0,0443*
€ 0,063*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,0461*
€ 0,0655*
25 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 0,0468*
€ 0,0664*
45 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,0484*
€ 0,0685*
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 0,04959*
€ 0,07009*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07009*
€ 0,08341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06539*
€ 0,07781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04959*
€ 0,05901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.