Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme 0,5-2,5qmm bg 2Etagen APL_erf. Schraub WDK2.5LDGR1R24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E523G00
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8010040000
EAN/GTIN:
     4008190058708
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme weidmüller wdk
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Bauelement-Reihenklemme 0,5-2,5qmm bg 2Etagen APL_erf. Schraub WDK2.5LDGR1R24VDC
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
24 V V
Bemessungsstrom In:
0 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
5.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
beige
Höhe:
63 mm
Tiefe:
69 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,23363*
€ 5,24363*
25
€ 5,46*
ab € 4,3084*
€ 5,2984*
25
Frei Haus
ab € 4,4936*
€ 5,4936*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 5,57*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,86844*
€ 5,95844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,95844*
€ 7,09054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59844*
€ 6,66214
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86844*
€ 5,79344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 148,961* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1120450000
ab € 0,18916*
Zubehör
Weidmüller
1577570000
ab € 3,61068*
Zubehör
Weidmüller
1067500000
ab € 5,261*
Zubehör
Weidmüller
1053960000
ab € 1,023*
Zubehör
Weidmüller
1054060000
ab € 1,094*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.