Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Schraubansch.,2.5mm² WDK2.5LDG#8010040000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-65101604
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8010040000
EAN/GTIN:
     4008190058708
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme weidmüller wdk
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme Schraubansch.,2.5mm² WDK2.5LDG#8010040000

Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemme, Bauelement-Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,24363*
€ 5,24363*
25
€ 5,46*
ab € 4,3084*
€ 5,2984*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,4736*
€ 5,5036*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 5,58*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,574*
€ 5,644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,5036*
€ 6,54928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1636*
€ 6,14468
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4736*
€ 5,32358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 137,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1120450000
ab € 0,18916*
Zubehör
Weidmüller
1577570000
ab € 3,611*
Zubehör
Weidmüller
1067500000
ab € 5,251*
Zubehör
Weidmüller
1053960000
ab € 1,023*
Zubehör
Weidmüller
1054060000
ab € 1,094*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0592*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.