Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-1,5qmm 2Etagen 2kl bg 17,5A Hutschiene TH35 ZDK1.5DU-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E521J72
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1791120000
EAN/GTIN:
     4032248239139
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Reihenklemme 0,5-1,5qmm 2Etagen 2kl bg 17,5A Hutschiene TH35 ZDK1.5DU-PE
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
beige
Höhe:
75.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
49.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, durchgangsklemme beige, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,16762*
€ 2,65762*
100
Frei Haus
ab € 2,1901*
€ 2,6801*
100
Frei Haus
ab € 2,2116*
€ 2,7016*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,3499*
€ 2,8499*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 2,59162*
€ 3,14162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,14162*
€ 3,73853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59162*
€ 3,08403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 314,162* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1755270000
ab € 0,04008*
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 6,99609*
Zubehör
Weidmüller
0515300000
ab € 0,13429*
Zubehör
Weidmüller
1791160000
ab € 0,29894*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1778270000
ab € 0,05922*
Zubehör
Weidmüller
2007180000
ab € 0,0562*
Zubehör
Weidmüller
1776120000
ab € 0,23834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.