Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme 1,5qmm ZDK 1.5DU-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelstockklemme 1,5qmm ZDK 1.5DU-PE
Doppelstockklemme 1,5qmm ZDK 1.5DU-PE
Artikel-Nr.:
     6012B-78258501
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1791120000
EAN/GTIN:
     4032248239139
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme

Doppelstockklemme 1,5qmm ZDK 1.5DU-PE

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,17762*
€ 2,65762*
100
Frei Haus
ab € 2,2001*
€ 2,6801*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,2216*
€ 2,7016*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,3499*
€ 2,8599*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,3858*
€ 2,9058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,7016*
€ 3,2149
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2216*
€ 2,6437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 270,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1755270000
ab € 0,04018*
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 7,00609*
Zubehör
Weidmüller
0515300000
ab € 0,13429*
Zubehör
Weidmüller
1791160000
ab € 0,29894*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1778270000
ab € 0,05942*
Zubehör
Weidmüller
2007180000
ab € 0,0563*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1776120000
ab € 0,23834*
Zubehör
Weidmüller
1776130000
ab € 0,4662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.