Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ge Ader Kst Ø1-40mm 18x4mm Mit Textfeld aufschieb VT-TM-I18MCNEGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E519C19
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1714101687
EAN/GTIN:
     4008190332532
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ge Ader Kst Ø1-40mm 18x4mm Mit Textfeld aufschieb VT-TM-I18MCNEGE
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
1 - 40 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Adermarker
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
18 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, leitermarkierer gelb weidmüller, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
640
€ 5,46*
ab € 0,09457*
€ 0,12137*
19 Tage
unbekannt
640
€ 6,99*
ab € 0,0947*
€ 0,1216*
640
Frei Haus
ab € 0,09646*
€ 0,12366*
19 Tage
unbekannt
640
€ 5,90*
ab € 0,0985*
€ 0,1259*
Lager 262
640
€ 5,95*
ab € 0,11016*
€ 0,13916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 640 Stück
€ 0,13916*
€ 0,1656
pro Stück
ab 1280 Stück
€ 0,13416*
€ 0,15965
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,12916*
€ 0,1537
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 0,12416*
€ 0,14775
pro Stück
ab 320000 Stück
€ 0,11016*
€ 0,13109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 640 Stück
Mindestbestellmenge: 640 Stück ( entspricht € 89,0624* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.