Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ge Selbstkl 60x36mm LMMT30060/36GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E518B50
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1686431687
EAN/GTIN:
     4008190494148
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etikett ge Selbstkl 60x36mm LMMT30060/36GE
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
36 mm mm
Farbe:
gelb
Höhe:
60 mm mm
Länge:
0.08 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung gelb, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 5,87*
10
€ 5,46*
ab € 5,211*
€ 6,721*
10
Frei Haus
ab € 5,295*
€ 6,855*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,37*
€ 6,92*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.