Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer LM MT300 60X36 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer LM MT300 60X36 GE
Gerätemarkierer LM MT300 60X36 GE
Artikel-Nr.:
     6012-15967113
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1686431687
EAN/GTIN:
     4008190494148
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer LM MT300 60X36 GE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 5,89*
10
€ 5,46*
ab € 5,181*
€ 6,731*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,315*
€ 6,865*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,33*
€ 6,94*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,865*
€ 8,16935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,715*
€ 7,99085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,325*
€ 7,52675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,195*
€ 7,37205
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,985*
€ 7,12215
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,315*
€ 6,32485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.