Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E518B44 Herst.-Nr.: 1686401687 EAN/GTIN: 4008190494025 |
| |
|
| | |
| Etikett ge Selbstkl 26x10mm LMMT30026/10GE Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 10 mm mm | Farbe: | gelb | Höhe: | 26 mm mm | Länge: | 0.08 mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung gelb, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,17* | € 63,22* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,66* | € 66,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,77* | € 67,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,69* | € 68,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,395* | € 77,715* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,1395* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|