Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer LM MT300 26X10 GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer LM MT300 26X10 GE
Gerätemarkierer LM MT300 26X10 GE
Artikel-Nr.:
     6012B-55967118
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1686401687
EAN/GTIN:
     4008190494025
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer LM MT300 26X10 GE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,43*
€ 63,77*
€ 5,46*
ab € 51,96*
€ 67,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 68,38*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,49*
€ 69,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 54,47*
€ 70,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,38*
€ 81,3722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,32*
€ 80,1108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,63*
€ 74,5297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,38*
€ 73,0422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,90*
€ 70,091
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.