Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 10p or 1re 5,08mm zinn Löt Adapter SLAKU10SNOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E513A47
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1360260000
EAN/GTIN:
     4008190178246
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Platinenstecker Stift 10p or 1re 5,08mm zinn Löt Adapter SLAKU10SNOR
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
13 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
Adapterstecker
Verbindungsart:
Kabel zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Stiftgehäuse, stiftgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,16*
€ 136,77*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,788*
€ 138,638*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,15*
€ 144,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 130,3988*
€ 163,2988*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,2988*
€ 194,32557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,0688*
€ 188,10187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,0388*
€ 184,49617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,3588*
€ 180,11697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,3988*
€ 155,17457
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 6,51994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.