Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste 10-polig orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2593333
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SLAKU10SNOR
EAN/GTIN:
     4008190178246
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 10, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 5,08 mm, Steckverbinderausführung: freier Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 12 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SLAKU10SNOR
Ident Code:
1360260000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,91*
€ 137,32*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,968*
€ 139,178*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,68*
€ 144,64*
€ 5,95*
ab € 129,8988*
€ 163,6988*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,32*
€ 163,4108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,10*
€ 163,149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,61*
€ 148,2859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,05*
€ 142,8595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,91*
€ 129,6029
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,4455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.