Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 2f AP si Alu 170x284x3mm ZAM1102-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pre:pack UP-Adapter PAK02-03 silber ZAM1102-0010
pre:pack UP-Adapter PAK02-03 silber ZAM1102-0010
Artikel-Nr.:
     262-E503E80
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ZAM1102-0010
EAN/GTIN:
     4035138017169
Suchbegriffe:
Montageplatte
tcs montageplatte
montageplatte
Montageplatte 2f AP si Alu 170x284x3mm ZAM1102-0010
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
170 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
284 mm
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
3 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,40*
€ 92,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,53*
€ 92,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,78*
€ 95,98*
€ 5,46*
ab € 79,56*
€ 98,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,96*
€ 110,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.