Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E501E29 Herst.-Nr.: HAE410 EAN/GTIN: 3250613140403 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter 100A 4p IP20 Einb WartRep Festeinbau HAE410 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Kabelklemme | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Schalter: | 1 | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung des Betätigungselements: | kurzer Drehgriff | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 50 kA | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 0 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0 kW | Bemessungsbetriebsspannung: | 380 - 415 V V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 100 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: | 100 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 4 kA | Farbe des Betätigungselements: | grau | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | ja | Geeignet für Frontbefestigung Zentral: | ja | Geeignet für Verteilereinbau: | ja | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 415 V | Polzahl: | 4 | Schaltleistung bei 400 V: | 65 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Spannungsauslöser optional: | ja | Verriegelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,11* | € 87,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 72,41* | € 88,48* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,05* | € 90,18* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,00* | € 91,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,21* | € 94,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|