Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 857 1W IP20 5x15x28mm LP 857-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E493G25
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-150
EAN/GTIN:
     4050821868293
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 857 1W IP20 5x15x28mm LP 857-150
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 12 V
Breite:
5 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Nennstrom:
6 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
28 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: Kleinschaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, wago koppelrelais 12v, wago kleinschaltrelais, steckrelais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 4,79*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 4,02*
€ 4,97*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,57274*
€ 5,46274*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,63822*
€ 5,52822*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,52822*
€ 6,57858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09822*
€ 6,06688
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63822*
€ 5,51948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 110,5644* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-104
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.