Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 3p gr Serie 769 32A 0,08-4qmm Thermopl 5mm Federzugans 769-603/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-603/001-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 769-603/001-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E492J30
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-603/001-000
EAN/GTIN:
     4044918521949
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme 3p gr Serie 769 32A 0,08-4qmm Thermopl 5mm Federzugans 769-603/001-000
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
18.3 mm
Polzahl:
3
Tiefe:
40.2 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Stiftleiste, dosenklemme wago, stiftleiste, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,55514*
€ 1,85514*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6644*
€ 1,9744*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7317*
€ 2,0617*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8151*
€ 2,1451*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,25384*
€ 2,65384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,65384*
€ 3,15807
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25384*
€ 2,68207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 265,384* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
ab € 0,00291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-039
ab € 1,66651*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/021-000
ab € 1,75787*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-123
ab € 3,0032*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-411
ab € 0,20953*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-470
ab € 0,08366*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-471
ab € 0,08386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.