Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans 726-122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 726-122 Anschlussblock Grau
Wago 726-122 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     262-E491D08
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-122
EAN/GTIN:
     4066966353068
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p gr 0,08-1,5qmm Federzugans 726-122
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
10 A
Breite/Rastermaß:
44 mm mm
Farbe:
grau
Polzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 41,735*
€ 46,885*
20
Frei Haus
ab € 41,869*
€ 47,339*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 44,2859*
€ 50,4664*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,78*
€ 53,82*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 53,82838*
€ 68,72838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,72838*
€ 81,78677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98838*
€ 79,71617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91838*
€ 74,87287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86838*
€ 73,62337
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,09838*
€ 71,51707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,82838*
€ 64,05577
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-023
ab € 11,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-024
ab € 11,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-906
ab € 3,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5502
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.