Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 726-122 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 726-122 Anschlussblock Grau
Wago 726-122 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31571543
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
36.5 mm
Höhe
132 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-024
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-906
ab € 3,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5502
ab € 1,664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.