Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 288 1W IP20 20,5x48x85mm Federzugans 288-304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 288-304 Leistungsrelais Grau 1
Wago 288-304 Leistungsrelais Grau 1
Wago 288-304 Leistungsrelais Grau 1
Wago 288-304 Leistungsrelais Grau 1
Artikel-Nr.:
     262-E490F04
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-304
EAN/GTIN:
     4045454468033
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 288 1W IP20 20,5x48x85mm Federzugans 288-304
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
20.5 mm mm
Höhe:
48 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Nennstrom:
6 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
85 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, relaissockel wago 24v, steckrelais, wago steckrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,00468*
€ 28,88468*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 26,45764*
€ 29,29764*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,17*
€ 31,69*
1
€ 5,46*
ab € 25,09*
€ 32,76*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,9062*
€ 36,0762*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,29764*
€ 34,86419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51764*
€ 33,93599
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45764*
€ 31,48459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 292,9764* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.